ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート - EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート - EIKO(栄工舎)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。

用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45内容量1本
251件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首長(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18692147NCER-C+2.9760202.97150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692156NCER-C+2.97560202.975150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692165NCER-C+2.9860202.98150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692181NCER-C+2.98560202.985150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692190NCER-C+2.9960202.99150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692199NCER-C+2.99560202.995150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692208NCER-C+360203150.15
11,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
18692217NCER-C+3.00560203.005150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692226NCER-C+3.0160203.01150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692235NCER-C+3.01560203.015150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692251NCER-C+3.0260203.02150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692260NCER-C+3.02560203.025150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692269NCER-C+3.0360203.03150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692278NCER-C+3.03560203.035150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692287NCER-C+3.0460203.04150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692296NCER-C+3.04560203.045150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692305NCER-C+3.0560203.05150.15
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18692321NCER-C+3.160203.1-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692330NCER-C+3.260203.2-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692339NCER-C+3.360203.3-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692348NCER-C+3.460203.4-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692357NCER-C+3.560203.5-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692366NCER-C+3.660203.6-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692375NCER-C+3.760203.7-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692391NCER-C+3.860203.8-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692400NCER-C+3.960203.9-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692409NCER-C+3.9760203.97-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692418NCER-C+3.97560203.975-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692427NCER-C+3.9860203.98-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692436NCER-C+3.98560203.985-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692445NCER-C+3.9960203.99-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692461NCER-C+3.99560203.995-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692470NCER-C+460204-0.2
13,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
18692479NCER-C+4.00560204.005-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692488NCER-C+4.0160204.01-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692497NCER-C+4.01560204.015-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692506NCER-C+4.0260204.02-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692515NCER-C+4.02560204.025-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692531NCER-C+4.0360204.03-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692540NCER-C+4.03560204.035-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692549NCER-C+4.0460204.04-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692558NCER-C+4.04560204.045-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692567NCER-C+4.0560204.05-0.2
15,100
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
18692576NCER-C+4.165254.1-0.2
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
18692585NCER-C+4.265254.2-0.2
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
18692601NCER-C+4.365254.3-0.2
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
18692610NCER-C+4.465254.4-0.2
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
18692619NCER-C+4.565254.5-0.2
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
18692628NCER-C+4.665254.6-0.2
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
18692637NCER-C+4.765254.7-0.2
15,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする