EIKO(栄工舎)
ショートスパイラルテーパーピンリーマ
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマです。切粉排出が良好な左ねじれ仕様となっています。
用途
非鉄金属・炭素鋼・合金鋼・調質鋼の加工
材質
SKH51
刃形
右刃左ねじれ
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
12
食付角(°)
45
内容量
1本
全19種類を絞り込む
刃数
4
6
8
全長(mm)
選択してください
46
49
57
65
72
81
93
108
124
144
刃長(mm)
選択してください
24
27
32
38
44
50
60
71
82
97
シャンク径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18694658
S-SPTPR+2
4
46
24
3
2
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
18694667
S-SPTPR+2.5
4
49
27
3
2.5
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
18694676
S-SPTPR+3
6
57
32
3
3
¥
5,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
18694685
S-SPTPR+3.5
6
65
38
4
3.5
¥
5,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
18694701
S-SPTPR+4
6
65
38
4
4
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
18694710
S-SPTPR+4.5
6
72
44
5
4.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
18694719
S-SPTPR+5
6
72
44
5
5
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
18694728
S-SPTPR+5.5
6
81
50
6
5.5
¥
7,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
18694737
S-SPTPR+6
6
81
50
6
6
¥
8,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
18694746
S-SPTPR+6.5
6
93
60
6
6.5
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
18694755
S-SPTPR+7
6
93
60
8
7
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
18694771
S-SPTPR+7.5
6
108
71
8
7.5
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
18694780
S-SPTPR+8
6
108
71
8
8
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
18694789
S-SPTPR+8.5
8
124
82
10
8.5
¥
14,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
18694798
S-SPTPR+9
8
124
82
10
9
¥
15,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
18694807
S-SPTPR+9.5
8
124
82
10
9.5
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
18694816
S-SPTPR+10
8
124
82
10
10
¥
19,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
18694825
S-SPTPR+11
8
144
97
12
11
¥
23,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18694841
S-SPTPR+12
8
144
97
12
12
¥
29,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください