曜日別特売

バルーンライト12BI

バルーンライト12BI - SLIK(スリック)バルーンライト12BI - SLIK(スリック)バルーンライト12BI - SLIK(スリック)バルーンライト12BI - SLIK(スリック)バルーンライト12BI - SLIK(スリック)バルーンライト12BI - SLIK(スリック)バルーンライト12BI - SLIK(スリック)

空気を入れ膨らませて使用するLEDライト。明るさは0~100%、色温度は2500K~6500Kの範囲で調節可能。 ※ 8種類のエフェクト(点灯・点滅パターン)を内蔵。 動画撮影の演出照明としても使用可能。
背面にマグネットを装備(3か所)。ホワイトボードなどに取り付け可能。上部の吊り下げリングにより、フックや立ち木などに設置可能。
手動式のエアーポンプが付属。
充電式のため、AC電源不要。
※製品名は12W、バイカラー(色温度可変)を表しています。

仕様エフェクト:8種類搭載付属品エアーポンプ、USB充電ケーブル(USB-A to USB-C)(事故防止のため、必ず付属のUSBケーブルで充電してください。)長さ(mm)580(使用時)幅(mm)90(使用時)質量(g)220消費電力(W)最大12色温度(K)2500-6500充電時間(分)約90マグネット背面:3カ所明るさ0-100%LED使用数(個)192定格入力DC5V 3A(最大)USB-C入力発光時間(分)持続:約55(最大光度)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686249BL12BI
9,500
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする