曜日別特売

コンプレッサー式衣類乾燥除湿機

コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 - sirocaコンプレッサー式衣類乾燥除湿機 - sirocaコンプレッサー式衣類乾燥除湿機 - sirocaコンプレッサー式衣類乾燥除湿機 - sirocaコンプレッサー式衣類乾燥除湿機 - sirocaコンプレッサー式衣類乾燥除湿機 - sirocaコンプレッサー式衣類乾燥除湿機 - siroca

・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。
・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。
・360℃キャスターで移動も楽々。
A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。

セット内容本体、取扱説明書(保証書)質量(kg)13.4ホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)水タンク:(約)2.8電圧(V)AC100消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325温度(℃)使用可能:3~35コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)除湿方式コンプレッサー式除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18703198SDC-10D171
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする