曜日別特売

ハンディファン

ハンディファン - sirocaハンディファン - sirocaハンディファン - sirocaハンディファン - sirocaハンディファン - sirocaハンディファン - sirocaハンディファン - sirocaハンディファン - siroca

シロカのハンディファンがリニューアル!
汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる
◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕
”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適
より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電
◆室内で〔デスクに置いて〕
デスクファンとしても活躍
◆安心して長く使える設計
本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計
バッテリーの寿命長持ち
抗菌仕様で衛生的
◆お好みに応じて選べるカラー

セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)170(本体のみ)消費電力(W)3.3電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)ケーブル長(m)USB:1機能風量切替:4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)充電時間(時間)(約)3.5時間内蔵電池リチウムイオン電池使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18703128SF-H631(W)オフホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
18703137SF-H631(HS)ストーングレー
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
18703146SF-H631(PL)サーモンピンク
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
18703155SF-H631(CH)ミルクティー
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする