曜日別特売

フィルター付きサーキュレーター扇風機

フィルター付きサーキュレーター扇風機 - sirocaフィルター付きサーキュレーター扇風機 - sirocaフィルター付きサーキュレーター扇風機 - sirocaフィルター付きサーキュレーター扇風機 - sirocaフィルター付きサーキュレーター扇風機 - sirocaフィルター付きサーキュレーター扇風機 - sirocaフィルター付きサーキュレーター扇風機 - siroca

・フィルター付きたのためほこりがつきにくい
・ダブルファンで15.5m先まで風が届く
・113cmハイポジションのため家具などの対象物に遮られることなく広範囲に風届ける
・上下左右首振り
フィルター付きで羽根にほこりがつきにくいためお手入れの頻度が減少。
113cmのハイポジションのため高い位置から風を送風できるので床において使用しても広範囲に風を届ける。
上下左右自動首振りとダブルファンでサーキュレーターとしても使用でき冷暖房効率化にも繋がる。

セット内容本体、ACアダプター、リモコン(テスト電池付き)、リモコンホルダー質量(kg)5.3ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)3羽根枚数12首振角度(°)左右(自動):30/60/120、上下(手動):30/60/135機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×87~113モードおやすみ、リズム羽根寸法(cm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18703171SF-CF151
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする