酒井医療
アクアプラスト-T
形状記憶性100%
愛用されている方が最も多い人気No1の素材です。
形状記憶性素材の特長を活かし、シートの形状も多種多様です
色
ホワイト
寸法
【中判】460×610
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00081000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
タイプ
選択してください
1%穴あき
2%穴あき
13%穴あき
19%穴あき
38%穴あき
42%穴あき
穴なし
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687491
A962-20
3.2
42%穴あき
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687500
A962-10
3.2
穴なし
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687509
A962-30
3.2
1%穴あき
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687518
A962-71
2.4
38%穴あき
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687527
A962-090
2.4
2%穴あき
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687536
A962-54
1.6
19%穴あき
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687545
A962-541
1.6
13%穴あき
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687561
A962-70
2.4
穴なし
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687570
A962-40
1.6
穴なし
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください