曜日別特売

アクアプラスト ウォーターカラーズ

アクアプラスト ウォーターカラーズ - 酒井医療

アクアプラストのカラーバージョンです。
ホワイトやベージュといったベーシックなカラーよりチャコールなどの力強いカラーを選択される方が増えています。

寸法【中判】460×610医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687579A963-213.2チャコール19%穴あき
23,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687588A962-323.2ベージュ19%穴あき
23,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687597A963-1013.2パープル19%穴あき
23,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687606A963-1113.2レッド19%穴あき
23,500
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687615A963-323.2チャコール穴なし
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687631A962-313.2ベージュ穴なし
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687640A963-1003.2パープル穴なし
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687649A963-1103.2レッド穴なし
22,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687658A963-241.6チャコール19%穴あき
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687667A962-421.6ベージュ19%穴あき
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687676A962-582.4ベージュ19%穴あき
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687685A963-1032.4パープル19%穴あき
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687701A963-1132.4レッド19%穴あき
18,300
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687710A962-572.4ベージュ穴なし
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687719A963-1022.4パープル穴なし
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687728A963-1122.4レッド穴なし
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687737A963-231.6チャコール穴なし
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687746A962-411.6ベージュ穴なし
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする