ポリフォーム

ポリフォーム - 酒井医療ポリフォーム - 酒井医療

加温時に非常に柔らかくなる伸張性の高い性質で、常温硬化時は非常に硬くなる最も歴史の長く愛用され続けている素材です

厚さ(mm)3.2ホワイト寸法【中判】460×610医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687430A292-0121%穴あき
17,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
18687439A292-01穴なし
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする