曜日別特売

ボックス&ブロックテスト

ボックス&ブロックテスト - 酒井医療ボックス&ブロックテスト - 酒井医療ボックス&ブロックテスト - 酒井医療

脳血管疾患などにより、障がいを負った上肢の世界標準的な機能検査が行えます。
標準値と被験者のテスト結果を比較して評価できます。
脳卒中などの疾患に対し、経頭蓋磁気刺激法(TMS)などを行った後のリハビリテーション効果判定に適します。
幅広い被験者に対応できるよう、150個のブロックで評価する仕様です。

仕様【テスト方法】1. 健側(利き手側)で15秒間の練習を行います。2. 移動したブロックを元に戻します。ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。3. 健側(利き手側)で60秒間のテストを行います。4. 移動したブロックの数をカウントします。5. すべてのブロックをボックスの患側(非利き手側)に移動させます。6. 1~4の手順で患側(非利き手側)のテストを行います。付属品ストップウォッチ、ブロック収納袋材質木製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ボックス/290×290×170(取手部を除く)、ブロック/25×25×25、仕切板/245×5×120(使用時100)ブロック数合計152個(予備2個を含む)※青・赤・緑・黄4色入り内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186873697531
138,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする