酒井医療
ディスク・クリミネーター
感覚受容器の分布密度を検査するデロン2点識別計。
検査針を皮膚にあて、2点と識別できる間隔を検査します。
材質
ディスク/プラスチック
寸法(mm)
68×68
針長(mm)
10
構成
ディスク1(2、3、4、5、6、7、8、25mm/1点)・ディスク2(9、10、11、12、13、14、15、20mm/1点)
質量(g/枚)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687448
DMG-512752
¥
35,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください