曜日別特売

USBスピーカーフォン

USBスピーカーフォン - audio-technicaUSBスピーカーフォン - audio-technicaUSBスピーカーフォン - audio-technicaUSBスピーカーフォン - audio-technicaUSBスピーカーフォン - audio-technicaUSBスピーカーフォン - audio-technicaUSBスピーカーフォン - audio-technicaUSBスピーカーフォン - audio-technica

ミュートが見えるから、会議がスムーズに。小部屋から大会議室までクリアに話せるスピーカーフォン

対応OS
Windows 10、Windows 11
macOS Monterey、macOS Ventura、macOS Sonoma
付属品2.0m USBケーブル(USB Type-A - USB Type-C)、2.0m USBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、ケース適合(指向特性)マイクロホン:全指向性寸法(mm)スピーカーユニット:Φ44/フルレンジ使用温度範囲(℃)5~40周波数(Hz)60~7,000電源(V)USB電源(DC5最大出力(W)1(USB Type-Aケーブル使用時)、2(USB Type-Cケーブル使用時)周波数(kHz)サンプリング:48kHz感度-26dB(1V/Pa,1kHz)ビット最大16bit再生周波数帯域(Hz)150~15,000Hz音圧レベル(dB)出力:82SPL±3入力ポートUSB Type-Cジャック内容量1個
取扱説明書:(0.84MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18698176AT-CSP7
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする