曜日別特売

刃物椿油

刃物椿油 - AZ(エーゼット)
用途園芸用や調理用刃物などの刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分ヤブツバキ油100%(国産)材質ヤブツバキ油レッド容量(mL)100質量(g)116寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物内容量1個(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18696338602
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする