AZ(エーゼット)
刃物専用錆止油
用途
刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに
成分
流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)
材質
流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)
色
ゴールド
容量(mL)
100
質量(g)
112
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
41×41×140
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18696347
606
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください