曜日別特売

防水・緑色LEDライト

防水・緑色LEDライト - FIRE-FOX防水・緑色LEDライト - FIRE-FOX防水・緑色LEDライト - FIRE-FOX防水・緑色LEDライト - FIRE-FOX

夜釣りの際の集魚灯や、細かい傷や汚れの目視検査等に適した、目に優しい、明るすぎない緑色LEDライトです。
小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。
夜間の手元灯としても、使いやすさ◎
防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)
雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。
ポケットクリップ、ストラップ付

材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色緑色LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18696146FX-21
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする