TIGER
Dカン・キーバックワイヤー
今までのキーバックワイヤーを付けられなかった大きめのカラビナ、ナスカン、25ミリ幅までのウェビングベルト等に直接付けることができます。
裏面には便利なベルトクリップ付き。
材質
プラスチック、ステンレス
能力
【巻き戻し】120g
荷重(kg)
【全部伸出時】2
材質(ワイヤー部)
ステンレス撚線
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
最大伸長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18696058
KW-2533
約8.8
【ワイヤー】600
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18696067
KW-2534
約12
【ワイヤー】1200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください