曜日別特売

除湿器

除湿器 - 日新電機
内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
使用温度(℃)
電圧(V)(50/60Hz)
運転方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18696688BRD-1A3 AC100/110V-0.8-10~55AC100/110V自然対流式
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696697BRD-1A3 AC200/220V-0.8-10~55AC200/220V自然対流式
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696706BRD-2A3 AC100/110V-3.3-10~55AC100/110V自然対流式
オープン78,980
78,980
86,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696715BRD-2A3 AC200/220V-3.3-10~55AC200/220V自然対流式
オープン78,980
78,980
86,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696731BRD-3A2 AC100/110V-8-10~55AC100/110V自然対流式
オープン179,800
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696740BRD-3A2 AC200/220V-8-10~55AC200/220V自然対流式
オープン179,800
179,800
197,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696749BRD-3B2 AC100/110V-8.4-10~55AC100/110V自動強制対流式
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696758BRD-3B2 AC200/220V-8.4-10~55AC200/220V自動強制対流式
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696767BRD-1A3D AC100/110V-0.8-10~55AC100/110V自然対流式
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696776BRD-1A3D AC200/220V-0.8-10~55AC200/220V自然対流式
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696785BRD-2A3D AC100/110V-3.3-10~55AC100/110V自然対流式
オープン96,980
96,980
106,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696801BRD-2A3D AC200/220V-3.3-10~55AC200/220V自然対流式
オープン96,980
96,980
106,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696810BRD-3A2D AC100/110V-8-10~55AC100/110V自然対流式
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696819BRD-3A2D AC200/220V-8-10~55AC200/220V自然対流式
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696828BRD-1B3D AC100/110V-0.8-10~55AC100/110V自動強制対流式
オープン82,980
82,980
91,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696837BRD-1B3D AC200/220V-0.8-10~55AC200/220V自動強制対流式
オープン82,980
82,980
91,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696846BRD-2B3D AC100/110V-3.6-10~55AC100/110V自動強制対流式
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696855BRD-2B3D AC200/220V-3.6-10~55AC200/220V自動強制対流式
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696871BRD-3B2D AC100/110V-8.4-10~55AC100/110V自動強制対流式
オープン219,800
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696880BRD-3B2D AC200/220V-8.4-10~55AC200/220V自動強制対流式
オープン219,800
219,800
241,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696889BRD-M12 AC200/220V-1-10~+55AC200/220V強制対流式(連続運転)
オープン63,980
63,980
70,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696898BRD-M12 DC5V-1-10~+55DC5V強制対流式(連続運転)
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696907BRD-MC12 AC100/110V-1.2-10~+55AC100/110V強制対流式(連続運転)
オープン86,980
86,980
95,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696916BRD-SA21 AC100/110V-0.4(電源含まず)0~+40AC100/110V自然対流式
オープン33,980
33,980
37,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696925BRD-SM21 AC100/110V-0.4(電源含まず)0~+40AC100/110V強制対流式(連続運転)
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696941BRD-SM11 AC100/110V-0.6-10~50AC100/110V強制対流式(連続運転)
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
18696950BRD-SMC11 AC100/110V-0.7-10~50AC100/110V強制対流式(連続運転)
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
67938940BRD-1A3 AC100/110V【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.8-10~55AC100/110V自然対流式
オープン39,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする