曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様●保守:2年付属品HDMIケーブル、電源アダプター(ケーブル一体型)、 マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書ピッチ(mm)約0.275mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 93%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMI応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)ピンク高さ調節あり「110mm」RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400cd/m2モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4×7mm)リフレッシュレート(Hz)200角度調節あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18685899JN-IPS238G200F-HSP-PK
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする