仕様●保守:2年付属品miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル×2、 給電専用Type-Cケーブル×1、電源アダプター、マニュアル、保証書ピッチ(mm)約0.27mm電源AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0-60℃表面処理非光沢コントラスト比1000:1表示色1670万色 / sRGB:98%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルminiHDMI-HDMI、Type-C×3応答速度8ms入力端子Mini-HDMI×2/Type-C×3スピーカー2Wx2色(本体)シルバー高さ調節なしRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250cd/m2モニターサイズ18.5パネル駆動方式IPS(HADS)フリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)リフレッシュレート(Hz)100角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし内容量1台