仕様●保守:5年付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/ マニュアル/保証書/VESA用スペーサーピッチ(mm)約0.311mm電源AC 100-240V 50/60Hz使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 90%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル応答速度14ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1スピーカー2Wx2色(本体)ブラック高さ調節あり「130mm」RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350cd/m2モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(AHVA)パネルフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x10mm)リフレッシュレート(Hz)75角度調節あり内容量1台