配送条件:法人限定、軒先渡し。
細部まで精確にくっきりと再現する4K UDHパネル
4K/60p HDCP2.2に加えHDRコンテンツにも対応
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥30,000/税込¥33,000 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980
液晶モニタ 23.8インチ USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZASUS(エイスース)税込¥30,778¥27,980
液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZASUS(エイスース)税込¥43,978¥39,980
液晶モニタ 27インチ QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 BE27ACGNZASUS(エイスース)税込¥42,878¥38,980

