東安
チップボディ
アンペア
350A
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
主な適合トーチ
適合純正型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18682706
-
外径:約10mm
長さ:約71.8mm
ダイヘン:WTCX(M)(L)-3504・WT3500-(S)(M)(L)D
トーキン:WT3500・WTCX-3504
ダイヘン:U4170G03、トーキン:023461
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
18682715
-
外径:約10mm
長さ:約79mm
ダイヘン :WTCX(M)(L)-3503・WTCMX-4301・WT3510-(S)(M)(L)D・WT3520(S)(M)(L)D
トーキン: WT3510・WTCX-3503
ダイヘン:U4167G03、トーキン:023462
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください