セメスワインスタインモノフィラメント(足用6本セット)

セメスワインスタインモノフィラメント(足用6本セット) - 酒井医療セメスワインスタインモノフィラメント(足用6本セット) - 酒井医療

精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。
ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。
収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。
末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。
三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します

材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×190×30タイプ足用6本セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※フィラメントは、ターゲットフォースに合わせて調整してあるため、長さが一律ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687457SOT-DM06A
62,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする