Panasonic(パナソニック)
信号線式ライコン・B (電源スイッチ付)
インターフェースは、最大4台まで接続可能
B(電源スイッチ付)
適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)
48
高さ(mm)
110
定格電圧
AC100~242V
適合機器
NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源
【ユニット台数】50台まで
連結数
4台まで
適合負荷
メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)
0~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格容量(A)
15
内容量
1個
注意
※プレート別売
※リモコンを内蔵した照明器具、調光信号入力端子の無い照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはできません。
※電源電圧変動時に瞬間的に明暗することがあります。
※調光信号線は電源線と離して配線してください。
※調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れることがあります。
※調光信号線の総配線長は100m以下にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18684115
NQ21537
¥
45,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください