【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン

【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン - 自重堂【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン - 自重堂

鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ
サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる
★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ
★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ

材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能長袖ブルゾン,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応内容量1枚
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1870159774330ネイビーS11
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1870160674330ネイビーM11
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1870161574330ネイビーL11
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
1870163174330ネイビーLL11
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
1870164074330ネイビーEL11
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
1870164974330ネイビー4L11
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
1870165874330アーミーグリーンS40
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1870166774330アーミーグリーンM40
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1870167674330アーミーグリーンL40
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
1870168574330アーミーグリーンLL40
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
1870170174330アーミーグリーンEL40
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
1870171074330アーミーグリーン4L40
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
1870171974330ブラツクカモフラS142
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1870172874330ブラツクカモフラM142
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
1870173774330ブラツクカモフラL142
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
1870174674330ブラツクカモフラLL142
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
1870175574330ブラツクカモフラEL142
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
1870177174330ブラツクカモフラ4L142
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする