曜日別特売

【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト

【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト - 自重堂

裏地赤メッシュが特徴的な着脱式フードを装備したサイドファンタイプの空調服
遮熱加工により、未加工布と比較し-10℃以上を実現
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ
★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★着脱可能なフードを装備
★アシンメトリーな袖配色が個性を発揮

材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応内容量1枚
注意
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※・「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1870249874380ネイビーS11
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
1870250774380ネイビーM11
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
1870251674380ネイビーL11
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
1870252574380ネイビーLL11
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
1870254174380ネイビーEL11
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1870255074380ネイビー4L11
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
1870255974380シツクグレーS66
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
1870256874380シツクグレーM66
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
1870257774380シツクグレーL66
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
1870258674380シツクグレーLL66
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
1870259574380シツクグレーEL66
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1870261174380シツクグレー4L66
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
1870262074380スモークグレーS181
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
1870262974380スモークグレーM181
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
1870263874380スモークグレーL181
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
1870264774380スモークグレーLL181
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
1870265674380スモークグレーEL181
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
1870266574380スモークグレー4L181
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする