タニタ
タニタ 上腕式血圧計
手軽にはじめる、上腕式血圧計
・スマートフォンと連携し、アプリで健康管理
・毎日の測定を簡単に
・充実した機能"
その他
バックライト
測定範囲(mm)
最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分
目量(mm)
圧力 1Hg 脈拍 1拍/分
本体質量(g)
約225(電池、カフ含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約112×52×116(カフ含まず)
使用温湿度範囲
10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)
メモリー機能
2人分、各100 回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AFBZX00009000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1個
注意
※・使用前および使用中に本器に異常が確認されたら使用しない [けがや事故のおそれがあります。]
※・測定結果の自己判断はしない[自己判断で、病気が悪化するおそれがあります。]
※・治療中やけがのある腕にカフを巻いて測定しない/血管内挿管、動静脈シャントをしている腕にカフを巻いて測定しない/乳腺切除した側の腕にカフを巻いて測定しない[症状が悪化するおそれがあります。]
※・可燃性、助燃性ガスの近くで使用しない[引火や発火による火災や爆発のおそれがあります。]
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687877
BP-226
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください