アースクリップ

アースクリップ - 東安アースクリップ - 東安アースクリップ - 東安アースクリップ - 東安

1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!
2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!
3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!

用途
溶接機とアース線を接続するために使用します。
ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪
付属品
銅パイプ ×1
イモネジ ×2
取付用六角レンチ ×1
仕様電線接続方式(ネジ止)その他earthclip-handleCover300材質真鍮長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7アンペア300A用内容量1箱
注意
※取付の際はペンキ、錆を取り除いたところに設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682627-
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする