曜日別特売

SurfacePro10 5G(Ultra7/64G/1TB/Win11/P)

SurfacePro10 5G(Ultra7/64G/1TB/Win11/P) - マイクロソフト
仕様SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G、4G LTE対応OSWindows 11 Pro 24H2対応nanoSIM、eSIM有効画素数1050万画素(アウトカメラ)/368万画素(インカメラ)解像度2880×1920ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.9 GHz / 12 MBキャッシュ)バッテリー容量(mAh)4800記憶容量(GB)64Webカメラアウトカメラあり、インカメラありタッチパネル方式対応Bluetoothあり Bluetooth 5.3容量(GB)ストレージ:1000ストレージSSDディスプレイサイズ(目安)13型無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応セキュリティ機能あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載オフィスソフトなし内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682828EP2-26344
オープン
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする