曜日別特売

車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)

車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) - データシステム車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) - データシステム車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) - データシステム車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) - データシステム車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ) - データシステム

リアアンダーミラーを取り外してリアカメラをスマートに装着できるリアカメラキットに新タイプ登場。装着後でもカメラの角度調整が自由自在、施工性が大幅に向上しました。リアカメラキットはリアカメラをスマートに装着するための必須アイテムです。

付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、正像/鏡像切替コネクター、防水ラバー、エレクトロタップ×2、カメラカバー固定用両面テープ×2、脱脂クリーナー、コードクリップ×4、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)艶消しブラック電源DC9~15V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】107×63×35有効画素数約320万画素消費電流(mA)約40解像度【水平】450TV防塵防水性能IP67準拠映像素子【カメラ】1/4インチCMOS動作温度(℃)-20~+65適合車種トヨタ タウンエースバン画角水平110°/垂直80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)内容量1箱
注意
※車種別専用設計の為、データシステムホームページより最新の適合表をご確認ください。
※製品の取付は必ず専用の知識・設備のある取扱業者でおこなってください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。海外仕様車への取付は絶対しないでください。また、国外での取付・販売及び使用を禁止しています。国外で使用されたとしても一切の責任・保証を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18685996RCK-113T3
21,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする