ペンギンワックス
BP-130LiⅢα
質量(kg)
25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
448×350×362
ハンドル高さ(mm)
1160
回転数
250rpm※無負荷でのDATA
パッド
13インチ
連続起動時間(分)
75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)
充電時間(分)
90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18711817
9427
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください