BP-150LiⅡ

BP-150LiⅡ - ペンギンワックス
質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360ハンドル高さ(mm)1260回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATAパッド15インチ連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187118269402
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする