曜日別特売

BP-90LiⅡ

BP-90LiⅡ - ペンギンワックス

・連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単!
・新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。

質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187118089420
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする