KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット

KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット - ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット - ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット - ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット - ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット - ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット - ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット - ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット - ケルヒャー

業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。

用途
・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に
・駐車場やガソリンスタンドの清掃に
・校庭などの清掃エリアや自治体環境に
・小規模なワークショップや農業にも最適です
仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700内容量1個
注意
※バッテリー・充電器が付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187130163.137-316.0
391,800
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする