KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途
・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に
・駐車場やガソリンスタンドの清掃に
・校庭などの清掃エリアや自治体環境に
・小規模なワークショップや農業にも最適です
仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト
質量(kg)40.2
容量(L)コンテナ:45 / 20
本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5
清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98
フィルター面積(m2)0.6
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
内容量1個
・駐車場やガソリンスタンドの清掃に
・校庭などの清掃エリアや自治体環境に
・小規模なワークショップや農業にも最適です
注意
※バッテリー・充電器が付属しています。