Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
林業用スレッジハンマーのインサート
材質
【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18714635
3508.S80
195
45 x 81 x 81
80
¥
4,344
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
18日以内出荷
返品不可
18714687
3508.S10
345
48 x 101 x 101
100
¥
6,771
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください