曜日別特売

オーバルテーブル棚付き

オーバルテーブル棚付き - フクダクラフトオーバルテーブル棚付き - フクダクラフトオーバルテーブル棚付き - フクダクラフトオーバルテーブル棚付き - フクダクラフトオーバルテーブル棚付き - フクダクラフトオーバルテーブル棚付き - フクダクラフトオーバルテーブル棚付き - フクダクラフトオーバルテーブル棚付き - フクダクラフト

ブラウン色で落ち着いた木目調の天板が魅力です。
棚があるので、使い勝手が良い商品です。
棚板は取り外し可能で、用途に合わせて本体だけの使用も可能です。
棚板を外した後、本体の脚を畳むことが可能で、収納にも便利です。
本体の脚部開閉時は、指詰めに注意してください。
屋外では使用しないでください。
耐荷重:天板10kg,棚板5kg

用途
サイズ(約)
幅90×奥行45×高さ32cm
重量(約)
7.2kg
材質
(天板)化粧中質繊維板(ウォールナット突板)
(棚板)化粧中質繊維板(オーク突板)
(脚)天然木(ラバーウッド)・ラッカー塗装
生産国
ベトナム
ブラウン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18719316T-9045T BR
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする