曜日別特売

洗濯機 マグネット 収納 ラック 折り畳み棚 タオルラック 省スペース バスタオル 着替え 洗面所

洗濯機 マグネット 収納 ラック 折り畳み棚 タオルラック 省スペース バスタオル 着替え 洗面所 - エレコム洗濯機 マグネット 収納 ラック 折り畳み棚 タオルラック 省スペース バスタオル 着替え 洗面所 - エレコム洗濯機 マグネット 収納 ラック 折り畳み棚 タオルラック 省スペース バスタオル 着替え 洗面所 - エレコム洗濯機 マグネット 収納 ラック 折り畳み棚 タオルラック 省スペース バスタオル 着替え 洗面所 - エレコム洗濯機 マグネット 収納 ラック 折り畳み棚 タオルラック 省スペース バスタオル 着替え 洗面所 - エレコム洗濯機 マグネット 収納 ラック 折り畳み棚 タオルラック 省スペース バスタオル 着替え 洗面所 - エレコム洗濯機 マグネット 収納 ラック 折り畳み棚 タオルラック 省スペース バスタオル 着替え 洗面所 - エレコム

バスタオルや着替えの一時置きに便利。洗濯機の正面や側面にマグネットで簡単に取り付けられる、折りたたみラックです。強力なマグネットで、洗濯機の稼働中でも揺れや振動に強く、しっかり固定可能。使わない時は約3cmの厚さにコンパクトに収納でき、限られた洗濯機周りの空間を有効活用できます。

用途
耐荷重は安心の約4kg。入浴後の着替えやバスタオルの一時置きにも便利です。
洗濯機の正面や側面にマグネットで簡単に取り付けられます。
強力なマグネットで、洗濯機の稼働中でも揺れや振動に強く、しっかり固定できます。
使わない時は約3cmの厚さにコンパクトに収納でき、邪魔になりません。
縦型洗濯機の側面のカーブにもぴったりフィットし、限られた洗濯機周りの空間を有効活用できます。
下段のバーを利用すれば、足ふきマットやタオルを効率的に乾かせるため、洗濯後の手間を減らせます。
脱衣所などの、湿気の多い場所でも長く清潔に使えます。
セット内容本体×1材質スチール(粉体塗装)、ステンレス、マグネット、シリコン質量(kg)約1.4ホワイト耐荷重(kg)本体:約4、タオル掛けバー:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×190×290(使用時)、約450×30×290(収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712167KAWWSLWMWH
3,390
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする