曜日別特売

双眼ルーペメガネ式

双眼ルーペメガネ式 - I.L.K(池田レンズ工業)双眼ルーペメガネ式 - I.L.K(池田レンズ工業)双眼ルーペメガネ式 - I.L.K(池田レンズ工業)双眼ルーペメガネ式 - I.L.K(池田レンズ工業)双眼ルーペメガネ式 - I.L.K(池田レンズ工業)双眼ルーペメガネ式 - I.L.K(池田レンズ工業)

双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。
このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。
視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。

材質プラスチック・他寸法(mm)縦144×横48×高さ24レンズサイズ(mm)横74×縦28材質(レンズ)アクリルレンズ内容量1個
注意
※通常の使用では2倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.5倍をお選びください。
※3倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
倍率
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18715929No.HF-10A約27(フレーム部分のみ)、約9.5(レンズ部分のみ)2.0倍約170~300
個人差あります。
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
18715938No.HF-10B約27(フレーム部分のみ)、約11.5(レンズ部分のみ)2.5倍約150~250
個人差あります。
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
18715947No.HF-10C約27(フレーム部分のみ)、約14.5(レンズ部分のみ)3.0倍約120~190
個人差あります。
オープン
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする