パイプクリーニングホース 30M (16mm 12MPa)

パイプクリーニングホース 30M (16mm 12MPa) - ケルヒャー

全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しています。接続ねじは M22 タイプとなります(EASY!Lock未対応)、外径16mm 、内径 DN6、最大吐出圧力は 12MPa までです。ご利用に際しては、別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。

仕様最大許容圧力(bar):140適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)30接続ねじM22×1,5接続1/8"内容量1個
注意
※ご使用に際して別途パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )が必要です。ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187131996.392-633.0
64,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする