曜日別特売

パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m

パイプクリーニングホース EASY!Lock 30m - ケルヒャーパイプクリーニングホース EASY!Lock 30m - ケルヒャーパイプクリーニングホース EASY!Lock 30m - ケルヒャー

全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。

適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G接続ねじEASY!Lock 簡単接続仕様最大許容圧力(bar):140長さ(m)30内容量1個
注意
※別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187131816.110-110.030
70,900
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする