ケルヒャー
高圧ホース 10m, DN 6 クラシック
HD 4/8 Classic用の高圧ホース 10m です。
適合機種
HD 4/8 Classic 50Hz/60Hz
接続ねじ
M22×1.5
本体質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280 x 250 x 78
ホース内径(Φmm)
6
ホース長さ(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18713059
9.751-313.0
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください