ケルヒャー
サイクロンジェットノズル028 短
ノズルサイズ028のサイクロンジェットノズル
仕様
●最大許容圧力(bar):180●最大許容圧力(bar):max. 180
色
アンスラサイトグレー
寸法
小
温度(℃)
max. 60
接続ねじ
EASY!Lock 簡単接続
ノズル長(mm)
28
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
90×57×57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18713086
4.114-056.0
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください