サイクロンジェットノズル035 短

サイクロンジェットノズル035 短 - ケルヒャー

サイクロンジェットノズル 035 のショートタイプノズル。コンパクトサイズで軽量です。

寸法(mm)155×60 × 60質量(g)262耐圧(MPa)18耐熱温度(℃)60内容量1個
注意
※内部交換は不可です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187130954.114-019.0
23,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする