曜日別特売

フォームノズル+タンク

フォームノズル+タンク - ケルヒャー

ランスの先端に取付けるフォームノズルです。機種本体に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際にご利用ください。

用途
・洗浄剤塗布用アクセサリー
・タンク容量1L、ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。
適合機種HD10/22、HD1050、HDS1000以外使用可寸法(mm)250×115×170質量(g)653タンク容量(L)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187131296.394-770.0
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする