ケルヒャー
トリガーガン(延長高圧ホース直付けタイプ)
延長高圧ホース直付けタイプのトリガーガンです。サーボプレスユニット 4.775-470.0、または4.775-471.0と組み合わせての使用となります。
仕様
最大許容圧力(bar):300
適合機種
HDC Classic、HDC Standard
温度(℃)
最大 155
接続ねじ
M22×1,5
内容量
1個
注意
※サーボプレスユニット 4.775-470.0、または4.775-471.0と組み合わせて使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18713041
4.775-466.0
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください