トリガーガン(組込タイプ)

トリガーガン(組込タイプ) - ケルヒャートリガーガン(組込タイプ) - ケルヒャートリガーガン(組込タイプ) - ケルヒャー

人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。

仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)温度(℃)最大 155接続ねじM22×1,5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187130504.775-463.0
19,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする