ケルヒャー
メインブラシ標準
業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。
適合機種
KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
長さ(mm)
アクセサリー:480
色
黒
直径(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18713138
6.907-783.0
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください