フォームランス DUO 1

フォームランス DUO 1 - ケルヒャーフォームランス DUO 1 - ケルヒャーフォームランス DUO 1 - ケルヒャーフォームランス DUO 1 - ケルヒャーフォームランス DUO 1 - ケルヒャー

耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。

用途
・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄
・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)
仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)2温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187131114.112-067.0
45,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする