曜日別特売

カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (10L)

カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (10L) - ケルヒャーカーペット洗浄機用洗浄剤 RM 764N (10L) - ケルヒャー

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。

用途
・車のシート
・布製品
適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。質量(kg)10内容量(L)10pH9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187132266.296-244.0
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする